Set di bit Precision 10 pezzi, Modello: IP

Codice art.: 675640 IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. temprata
Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Lunghezza lama l1 50 mm
Numero di utensili 10
Numero pezzi 10 pz.
Serie PrecisionBits
Colore rosso; nero
Per l´uso con macchina si
Processo di produzione es. forgiata
Dimensioni del motore, Attacco per bit E 6,3
Tipo di prodotto Bit/lame
Set
Trasmissione Attacco per bit
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Codice del produttore PB E6.1973

Descrizione

Contenuto:

10 bit assortiti E 6,3 da 1/4 pollice

Contenuto:

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx Plus®: n. art. 674252 cad. 1 pz. Dim. IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PrecisionBits" Visualizza tutto