PrecisionBits-Sortiment 10-teilig, Typ: IP

Artikel-Nr.: 675640 IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche gehärtet
Länge Klinge l1 50 mm
Anzahl Werkzeuge 10
Anzahl Teile 10 St.
Serie PrecisionBits
Farbe rot; schwarz
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Produktart Bits/Klingen
Set/ Satz ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Herstellernummer PB E6.1973

Beschreibung

Inhalt:

10 Bits-Klingen 1/4 Zoll E 6,3 sortiert

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx Plus®: Nr. 674252 je 1 St. Gr. IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30