Sortiment PrecisionBits 10 buc., Tip: IP

Cod articol.: 675640 IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă călit
Lungimea lamei l1 50 mm
Număr de unelte 10
Număr de piese 10 buc.
Serie PrecisionBits
Culoarea roşu; negru
Recomandat pentru utilizare mașini da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură da
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Număr producător PB E6.1973

Descriere

Conţinut:

10 tije pentru biţi 1/4 inch E 6,3 sortate

Conţinut:

Biţi, lungime 50 mm, E 6,3, pentru Torx Plus® interior: Cod 674252 câte 1 buc. Ref. IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30