Sortiment bitů PrecisionBits 10-dílná, Typ: IP

Artiklové číslo: 675640 IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch kalené
Délka čepele l1 50 mm
Počet kusů nářadí 10
Počet přepážek 10 ks
Řada PrecisionBits
Barva červená; Černá
Vhodné k použití ve strojích ano
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Číslo výrobce PB E6.1973

Popis

Obsah:

10 bitových čepelí 1/4 palce E 6,3 tříděné

Obsah:

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx Plus®: Č. 674252 po 1 ks vel. IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30