Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3, Perfil Torx Plus®: 8IP

Número de artículo: 674252 8IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,83 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    3,19 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.074 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 50 mm
Longitud cuchilla l1 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 8IP
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 674252 8IP
EAN / GTIN 7610733221370
Número del fabricante PB E6.401/8

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000 − 675050.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.