{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX PLUS® | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 50 mm | |
| Normativa | DIN ISO 1173 | |
| Serie | PrecisionBits | |
| Per l´uso con macchina | si | |
| Dimensioni del motore, Attacco per bit | E6,3 | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | 10IP | |
| Tipo di prodotto | Bit/lame | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Attacco per bit | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 674252 10IP | |
| EAN / GTIN | 7610733221394 | |
| Codice del produttore | PB E6.401/10 |