Powernut con diametro 46 mm, larghezza chiave 32 mm, dimensione della filettatura M24

Codice art.: 672432
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Power Nut
Denominazione originale prodotto Powernut
Unità apertura Sistema metrico
Esecuzione Con collare / flangia
Superficie es. fosfatata
Tipo di prodotto Dado esagonale
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 672432
EAN / GTIN 4021176283413
Codice del produttore 672432
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per ridurre la fatica durante il serraggio di utensili e componenti, nonché per la trasmissione senza grandi perdite di attrito, KUKKO ha sviluppato il Power Nut. Il Power Nut può essere utilizzato come filettatura di movimento e trova impiego nella costruzione di attrezzature, nonché nella tecnologia di montaggio e serraggio. La Power Nut è utile anche come strumento ausiliario per l'inserimento e serraggio per generare forze di serraggio maggiori.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 60 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 6 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 6.61
  • Apertura chiave [mm]: 32
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 1/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro del collare della scanalatura di potenza [mm]: 46 mm
  • Dimensione della filettatura della scanalatura di alimentazione: M24
  • Altezza totale della gola di alimentazione [mm]: 26 mm
  • Altezza totale della scanalatura di alimentazione [pollice]: 1 1/32

Download & documenti

Della stessa famiglia "Power Nut" Visualizza tutto