Powernut con diametro 30 mm, larghezza chiave 17 mm, misura del filetto M12

Codice art.: 671217
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Power Nut
Denominazione originale prodotto Powernut
Unità apertura Sistema metrico
Esecuzione Con collare / flangia
Superficie es. fosfatata
Tipo di prodotto Dado esagonale
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 671217
EAN / GTIN 4021176283352
Codice del produttore 671217
Numero-L L80010 105996
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Description:

  • For more efficient clamping of tools and workpieces, as well as driving without significant friction loss, KUKKO has developed the Power Nut. The Power Nut can be used as a motion thread and is employed in fixture construction as well as in assembly and clamping technology. The nut also serves as a tool for pressing in or clamping aids to generate higher clamping forces.

Feature:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 20 kN
  • Max. tractive force [t]: 2 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 2.20
  • Wrench size [mm]: 17
  • Width across flats [inch]: 11/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Collar diameter of the power groove [mm]: 30 mm
  • Thread dimension of the power groove: M12
  • Total height of the power groove [mm]: 19,5 mm
  • Total height of the power groove [inch]: 3/4