Power nut with diameter 46 mm, wrench size 32 mm, thread dimension M24

Nr art.: 672432
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Power Nut
Oznaczenie producenta Powernut
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Wersja Z kołnierzem
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 672432
EAN / GTIN 4021176283413
Numer producenta 672432
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • For more efficient clamping of tools and workpieces, as well as driving without significant friction loss, KUKKO has developed the Power Nut. The Power Nut can be used as a motion thread and is employed in fixture construction as well as in assembly and clamping technology. The nut also serves as a tool for pressing in or clamping aids to generate higher clamping forces.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 60 kN
  • Max. tractive force [t]: 6 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 6.61
  • Wrench size [mm]: 32
  • Width across flats [inch]: 1 1/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Collar diameter of the power groove [mm]: 46 mm
  • Thread dimension of the power groove: M24
  • Total height of the power groove [mm]: 26 mm
  • Total height of the power groove [inch]: 1 1/32