Powernut med diameter 46 mm, nøglevidde 32 mm, gevindmål M24

Art.-nr.: 672432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie Power Nut
Producentbetegnelse Powernut
Skruenøglens bredde metrisk
Udførelse med krave/flange
Overflade fosfateret
Produkttype sekskantmøtrik
Gevindtype M
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 672432
EAN/GTIN 4021176283413
Producentnummer 672432
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For det kraftbesparende spænding af værktøjer og -emner samt drift uden stort friktionstab har KUKKO udviklet Power Nut. Power Nut kan anvendes som bevægelsesspænding og anvendes i konstruktion og monterings- og spændeteknik. Ligeledes egner møtrikken sig som hjælpemiddel til indpresning eller spændhjælpemiddel for at generere højere spændestyrker.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Max. trækstyrke [kN]: 60 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 6 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Bredde på tværs af fladen [mm]: 32
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 1/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Kraftrillens kravediameter [mm]: 46 mm
  • Gevinddimension på strømrillen: M24
  • Samlet højde af strømrillen [mm]: 26 mm
  • Samlet højde på strømrillen [tommer]: 1 1/32