• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per microelettronica in borsa di tessuto, Numero pezzi: 11

Codice art.: 669630 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 11 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Numero pezzi 11
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Cappuccio girevole si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Codice del produttore 05135938001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in multicomponente ergonomica con cappuccio ruotabile, zona di rotazione veloce per serraggi efficienti e zona di forza. Con mandrino a cambio rapido per il montaggio di bit Halfmoon da 4 mm (da n. art. 669932 a 669936) o bit HIOS da 4 mm. Lame in acciaio per utensili di alta qualità.

Contenuto:

giraviti portainserti: 1 pezzo
Lame per viti a intaglio n. art. 669932: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2; 3
Lame per viti Phillips n. art. 669933: cad. 1 pz. Dim. 00; 0; 1
Lame per viti a esagono n. art. 669934: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2
Lame per viti Torx® n. art. 669935: cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6

Download & documenti

Prodotti correlati