{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Celková délka L | 44 mm | |
| Délka čepele l1 | 20 mm | |
| Průměr čepele | 1,8 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Označení výrobce | 851/9 C | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | 4 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH00 | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 669933 00 | |
| EAN / GTIN | 4013288112729 | |
| Číslo výrobce | 05135270001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |