• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente SwissGrip, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 667695 1
Sconto
6,37 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1−3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667695 1
EAN / GTIN 7610733249749
Codice del produttore 8190.1-80 YG

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnature con codifica cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta.