• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 667693 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 205 mm
Lunghezza lama l1 100 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Esagono di manovra
Apertura chiave SW 10 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ2
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667693 2
EAN / GTIN 4045197923189
Codice del produttore 667693 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene ipoallergenica e antiscivolo.
Con esagono di manovra.