• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner din 2 componente din Haptoprene®, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 667693 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L
205 mm
Lungimea lamei l1
100 mm
Material
oţel crom-vanadiu
Hexagon pentru acţionare cu cheie
da
Deschidere cheie SW
10 mm
Proprietăți mâner
Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
PZ2
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Vârf negru
Tip produs
Șurubelniţă
Suprafaţă
cromat; nichelat
Acţionare
Mâner
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667693 2
EAN / GTIN 4045197923189
Număr producător 667693 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene dermofilă, aderentă.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.