• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Pozidriv, med 2K-Haptoprene®-skaft, Krydskærvstørrelse: 2

Art.-nr.: 667693 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Sekskant til nøglehjælp ja
Nøglestørrelse SW 10 mm
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ2
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) sort spids
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde L 205 mm
Drev greb
Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667693 2
EAN/GTIN 4045197923189
Producentnummer 667693 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Kraftskaft med håndvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.