• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 667693 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 175 mm
Lunghezza lama l1 80 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Esagono di manovra no
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ1
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667693 1
EAN / GTIN 4045197923172
Codice del produttore 667693 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene ipoallergenica e antiscivolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello