Cercafase unipolare, Larghezza dei taglienti: 3mm

Codice art.: 665030 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 247
Larghezza dei taglienti 3 mm
Lunghezza lama 70 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Campo di controllo 150 V - 250 V
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Clip da taschino si
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Codice del produttore 05005655001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Campo di controllo 150 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello