Jednopolni ispitivač faze 3 mm

Artikl br.: 665030 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 247
Širina noža 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 70 mm
ukupna duljina 145 mm
Područje ispitivanja 150 V - 250 V
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Priključni klip Da
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Broj proizvođača 05005655001

Opis

Izvedba:

Plastična drška s izoliranim tijelom odvijača i hvataljkom.
Područje provjere 150 − 250 V.

Napomena:

Ovi ispitivači napona odgovaraju sigurnosnim odredbama prema VDE 0680 / 6. Stoga lampice ne mogu biti zamijenjene.