Tester de tensiune unipolar, Lăţimea lamei: 3mm

Cod articol.: 665030 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune da
Lungimea totală L 145 mm
Lungimea lamei l1 70 mm
Lăţimea tăişului b 3 mm
Standard normă de fabricație
Tensiune de testare max. 250 V
Denumirea producătorului 247
Verificat până la 250 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea gri; transparent
Tensiune de testare min. 150 V
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Număr producător 05005655001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Intervalul de utilizare 150 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.