{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 247 | |
Largura da aresta de corte | 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 70 mm | |
comprimento total | 145 mm | |
Área de teste | 150 V - 250 V | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Clipe de fixação | sim | |
Tipo de produto | Comprobador de tensión |
Número do artigo | 665030 3 | |
EAN/GTIN | 4013288140289 | |
Número do fabricante | 05005655001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |