Jednopólová zkoušečka fází, Šířka břitu: 3mm

Artiklové číslo: 665030 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
758 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Celková délka L 145 mm
Délka čepele l1 70 mm
Šířka břitu b 3 mm
Norma výrobní norma
Kontrolní napětí max. 250 V
Označení výrobce 247
Zkontrolováno do 250 V
Třída jakosti VDE
Barva Šedá; Transparentní
Kontrolní napětí min. 150 V
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Číslo výrobce 05005655001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.
Rozsah měření 150 – 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí odpovídají bezpečnostním předpisům dle VDE 0680/6. Malé doutnavky tedy nelze vyměňovat.