• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Lama SLIM, completamente isolata VDE, Larghezza delle punte b: 2,5mm

Codice art.: 662902 2,5
Sconto
5,67 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.144 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Isolamento elettrico VDE 1000 V
Spessore delle punte a 0,4 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 195 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 662902 2,5
EAN / GTIN 4067263113379
Codice del produttore 662902 2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio.

Con lama SLIM = diametro ridotto della lama e dell’isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (Ø isolamento = Ø lama)
Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.