Tyrolit lima circolare 6x100 mm 89A FINA400 a legante ceramico

Codice art.: 660
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 660
EAN / GTIN 9009010006607
Codice del produttore 660
Numero-L L50140 1177
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa lima è utilizzata in particolare per la lavorazione di utensili nell’industria del legno e delle macchine. Le diverse grane consentono di personalizzare l’utensile in base all’applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. Le lime di colore arancione sono utilizzate principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: LIME CIRCOLARI 9030
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AFEIN
  • Dimensioni (D x L): 6 x 100 mm
  • Diametro del contenitore: 6 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Grandezza della grana: 400

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inox e metallo duro nell’industria del legno e delle macchine.
  • Colorazione grigio-verde: Per utensili in metallo duro o con punta in metallo duro Colorazione arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inox