Pilă rotundă ceramică 6x100 mm 89A FEINA400

Cod articol.: 660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 660
EAN / GTIN 9009010006607
Număr producător 660
L-Număr L50140 1177
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această pilă este utilizată în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a mașinilor. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație. Pilele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Pilele de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: FIRIȘELE CIRCULARE 9030
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AFEIN
  • Dimensiuni (D x L): 6 x 100 mm
  • Diametrul recipientului: 6 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Granulația: 400

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil