Tyrolit Lime ronde 6x100 mm 89A FINA400 À liant vitrifié

Réf.: 660
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 660
EAN / GTIN 9009010006607
Réf. fabricant 660
Article hors catalogue L50140 1177
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cette lime est particulièrement utilisée pour l’usinage d’outils dans l’industrie du bois et des machines. Grâce aux différentes tailles de grains, vous pouvez choisir votre outil individuellement en fonction de votre application. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils en métal dur ou à plaquettes de carbure et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement utilisées pour tous les types d’acier et d’acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Forme: 9030 FILS RONDS
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 89AFEIN
  • Dimensions (D x L): 6 x 100 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Granulométrie: 400

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l’usinage d’outils en acier, en acier inoxydable et en métal dur dans l’industrie du bois et des machines.
  • Coloration gris-vert: pour les outils en carbure ou à plaquettes de carbure Coloration orange: principalement pour tous les types d’aciers et d’inox