Tyrolit keramisk rundfil 6x100 mm A400 FIN stål/inox

Art.-nr.: 660
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 660
EAN/GTIN 9009010006607
Producentnummer 660
L-nummer L50140 1177
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fil bruges især til bearbejdning af værktøjer i træ- og maskinindustrien. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj, så det passer til din anvendelse. Siliciumkarbidfiler bruges hovedsageligt til karbid- eller karbidspidsværktøjer og har en grågrøn farve. Orangefarvede filer bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 9030 RUNDFILER
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AFEIN
  • Dimensioner (D x L): 6 x 100 mm
  • Beholderens diameter: 6 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af værktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grågrøn farve: Til værktøj af hårdmetal eller med hårdmetalspids Orange farve: Hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål