Ronde vijl keramisch gebonden 6x100 mm 89A FEINA400

Artikelnummer: 660
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 660
EAN/GTIN 9009010006607
Nummer fabrikant 660
L-nummer L50140 1177
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijl wordt vooral gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Door de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Vorm: 9030 RONDE VIJLEN
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AFEIN
  • Afmeting (D x L): 6 x 100 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 400

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal