• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Moltiplicatore di coppia a partire da Dim. 1300 in valigetta di plastica, Capacità in uscita max.: 4500Nm

Codice art.: 659980 4500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità in uscita max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 498 mm
Altezza H 149 mm
Accuratezza 4 %
Capacità in uscita massima 4.500 Nm
Capacità in entrata massima 173 Nm
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza 1:26
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio 200 Nm
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) 1
Quadro di manovra maschio 1 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ D 108 mm
Peso 7 kg
Metrologia meccanico
Dispositivo antiritorno
Dispositivo antisovraccarico
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659980 4500
EAN / GTIN 5060207567442
Codice del produttore 17021

Descrizione

Esecuzione:

Moltiplicatori di coppia meccanici ad azionamento manuale per il serraggio controllato delle viti. Moltiplicatore e supporto in acciaio di grande qualità. Con dispositivo antisovraccarico a protezione della trasmissione. Azionamento in entrata con quadro interno per strumenti di manovra come cricchetti, impugnature a T, chiavi dinamometriche. Conviene effettuare la manovra con una chiave dinamometrica per controllare il carico max. degli strumenti e i valori di serraggio delle viti. Uscita con quadro esterno per chiavi a bussola (utilizzare preferibilmente inserti per avvitatori elettrici a causa degli elevati valori di coppia).
La trasmissione di estrema precisione con ruote dentate rettificate e fori finiti garantisce una trasmissione della coppia esatta e costantemente riproducibile. Precisione unica di almeno ±4%. Struttura molto compatta e leggera, di lunghissima durata, non richiede manutenzione.
Fornitura in valigetta di plastica.

Vantaggi:

I moltiplicatori di coppia permettono la trasmissione di momenti torcenti elevati con un braccio di leva relativamente ridotto.

Nota:

Dispositivi di supporto alternativi per n. art. 659980 Dim. 2000 e 7000 disponibili su richiesta. n. art. 659980 Dim. 2000 disponibile su richiesta con sensori elettronici.