Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben 4500 Nm

Cikkszám: 659980 4500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 498 mm
Magasság H 149 mm
Mérési pontosság 4 %
Maximális kimeneti kapacitás 4 500 Nm
Maximális bemeneti kapacitás 173 Nm
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás 1:26
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány 200 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) 1
Meghajtó négyszög 1 coll
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ D 108 mm
Súly 7 kg
Méréstechnika mechanikus
Visszacsapás gátló igen
Túlterhelés elleni védelem igen
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659980 4500
EAN / GTIN 5060207567442
Gyártó száma 17021

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. Bemeneti meghajtás belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. Kimeneti meghajtás külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).
A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább ±4%-os pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű.
Szállítás műanyag kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.
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
    Maximális kimeneti kapacitás (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz