Wzmacniacze momentu obrotowego od wielk. 1300 w walizce z tworzywa sztucznego, maksymalny moment obrotowy wyjściowy: 4500Nm

Nr art.: 659980 4500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy wyjściowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Wysokość z kwadratem 149 mm
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Blokada powrotu tak
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Przełożenie momentu obrotowego 1:26
Maks. wartość wejściowa 173 Nm
Maks. wartość wyjściowa 4 500 Nm
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1 cal
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Średnica 108 mm
Zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania 200
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Zakres momentu obrotowego min. 0 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 4 500 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Długość całkowita 498 mm
Masa całkowita 7 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659980 4500
EAN / GTIN 5060207567442
Numer producenta 17021

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne, ręczne wzmacniacze momentu obrotowego, do kontrolowanego dokręcania śrub. Wzmacniacz i podparcie ze stali wysokiej jakości. Przekładnia chroniona zabezpieczeniem przeciążeniowym. Napęd wejściowy z gniazdem kwadrat do narzędzi napędowych, jak grzechotka, pokrętło, klucz dynamometryczny. Sensowne jest użycie klucza dynamometrycznego, aby móc kontrolować maksymalne obciążenie przyrządu i wartości momentów dokręcania śrub. Napęd wyjściowy z 4-kątnym czopem do mocowania nakładek kluczy nasadowych (szczególnie z uwagi na wysokie momenty obrotowe należy stosować nasadki do wkrętarek mechanicznych).
szczególnie precyzyjna przekładnia ze szlifowanymi kołami zębatymi i gładzonymi otworami gwarantuje dokładne i powtarzalne wzmacnianie momentu obrotowego. Unikatowa dokładność min. ± 4%. Bardzo zwarta, lekka, trwała i małoobsługowa konstrukcja.
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego.

Zaleta:

Klucze z przekładnią do multiplikacji siły umożliwiają przenoszenie wys. mom. obrot. za pomocą stosunkowo krótkich dźwigni.

Wskazówka:

Alternatywne urządzenia podporowe do nr 659980 wielk. 2000 i 7000 na zamówienie. Nr 659980 wielk. 2000 dostępny na zamówienie z elektronicznymi przetwornikami wartości pomiarowej.