{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza L | 273 mm | |
Altezza H | 63 mm | |
Dimensione R1 | 55 mm | |
Dimensione R2 | 143 mm | |
Accuratezza | 4 % | |
Capacità in entrata massima | 200 Nm | |
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza | 1:5 | |
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio | 250 Nm | |
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) | 2 | |
Quadro di manovra maschio | 3/4 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ D | 65 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Metrologia | meccanico | |
Dispositivo antiritorno | no | |
Dispositivo antisovraccarico | sì | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 659980 1000 | |
EAN / GTIN | 5060207565622 | |
Codice del produttore | 180260 |