Momenttiruuvinväännin ilman asteikkoa, vaihtoteräistukka 200 cNm

Tuote nro.: 659958 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 57,96 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 200 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 124 mm
asetettu vääntömomentti 1 Nm
asetettu vääntömomentti 100 cNm
Vääntömomenttialue 40 cNm - 200 cNm
Vääntömomenttialue 0,4 Nm - 2 Nm
Sopivat vaihtoterät 6 mm
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
Standardi DIN EN ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Valmistajan numero 8314.A 1.0 NM

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitussuojaus).
Haluttu vääntömomentti voidaan säätää portaattomasti vääntömomentin tarkistuslaitteella (nro 654300654460) ja kuusikulmaisella ruuvitaltalla, koko 5 (ei sisälly toimitukseen).
6 mm:n vaihtoterille (nro 659920 - 659928).

Standardi:

Tarkastettu standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet