• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Momentskruvdragare utan skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 200cNm

Art-nr.: 659958 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 645,61 SEK /st.
    Behandlingstid ca 3-4 veckor
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 124 mm
inställt vridmoment 1 Nm
inställt vridmoment 100 cNm
momentintervall 40 cNm - 200 cNm
momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
passande utbytesklingor 6 mm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659958 200
EAN/GTIN 7610733291731
Tillverkarens nummer 8314.A 1.0 NM

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Önskat moment kan ställas in steglöst med hjälp av en vridmomentprovare (nr 654300654460) och en sexkantskruvdragare med nyckelvidd 5 (ingår inte i leveransen).
För fastsättning av 6 mm utbytesklingor (nr 659920659928).

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.