Lama intercambiabile Torque Pozidriv, Dimensione dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 659941 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 175 mm
Larghezza della lama b 4 mm
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Serie Torque Wechselklinge
Denominazione originale prodotto Torque Wechselklinge Pozidriv
Colore grigio
Dimensioni del motore, Lama intercambiabile 4 mm
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ1
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Superficie zincato
Normativa ISO 8764
Set no
Trasmissione Lama intercambiabile
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659941 1
EAN / GTIN 4010995261481
Codice del produttore 26148
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: azzurra

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659932 – 659946.