{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | pozidriv varžtams (PZ) | |
| Bendras ilgis L | 175 mm | |
| Geležtės plotis b | 4 mm | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Šviesiai mėlyna | |
| Serija | Torque Wechselklinge | |
| Gamintojo pavadinimas | Torque Wechselklinge Pozidriv | |
| Spalva | mėlyna | |
| Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) | PZ1 | |
| Produkto rūšis | atsuktuvo galvutė | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Standartas | ISO 8764 | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | antgalių laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 659941 1 | |
| EAN / GTIN | 4010995261481 | |
| Gamintojo numeris | 26148 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com |