Výměnná čepel Torque pro šrouby Pozidriv, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 659941 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 175 mm
Šířka čepele b 4 mm
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Torque Wechselklinge
Označení výrobce Torque Wechselklinge Pozidriv
Barva Šedá
Velikost pohonu, výměnná čepel 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Povrch pozinkovaná
Norma ISO 8764
Sada ne
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659941 1
EAN / GTIN 4010995261481
Číslo výrobce 26148
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Barevné značení: Světle modrá.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659932 – 659946.