{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Lăţimea vârfului b | 4 mm | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Denumirea producătorului | Torque Wechselklinge Pozidriv | |
| Culoarea | gri | |
| Dimensiuni motor, lamă de schimb | 4 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu-molibden | |
| Suprafaţă | galvanizată | |
| Standard | ISO 8764 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | lamă de schimb | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 659941 1 | |
| EAN / GTIN | 4010995261481 | |
| Număr producător | 26148 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |