• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sistema di misura elettronico della coppia TTS-2000

Codice art.: 654900
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipo di batteria Nichel-cadmio (Ni-Cd)
Durata 20 h
Tempo di carica per batteria 8 h
Ricaricabile
Denominazione originale prodotto Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000
Imballaggio Busta
Alimentazione battery-powered; mains-powered
Colore red; black
Unità di misura della coppia Nm; kgf m; lbf ft; lbf in; ozf in
Dati protocollabili si
Interfaccia USB
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. ottica
Contenuto parte singola
Metrologia elettronico
Funzioni di misura torque; prevailing torque
Visualizzazione es. digitale
Lunghezza complessiva L 185 mm
Peso totale 1.000 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654900
EAN / GTIN 856986007003
Codice del produttore TTS-2000 KIT 220V

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura della coppia e sistema di registrazione dei dati misurati versatile, compatto e portatile. Le misurazioni della coppia con ripetibilità precisa possono essere realizzate in combinazione con cricchetti convenzionali, prolunghe, snodi cardanici, chiavi a bussola o persino con utensili di smontaggio. Il TTS-2000 riconosce il rilevatore di coppia collegato (Plug and Play), il relativo intervallo di misurazione e i parametri di taratura attraverso la memoria interna dei sensori.
Display: display LCD a 4 cifre, con contrasto elevato e quindi di facile lettura.
Modalità:
  • Nella modalità Track vengono continuamente visualizzati i valori di coppia correnti.
  • Nella modalità Peak, invece, il display mantiene visualizzato il valore di coppia più alto raggiunto.
  • La modalità First Peak permette invece di registrare il punto di rilascio (punto di accensione) in caso di chiavi dinamometriche a rilascio meccanico.
La valutazione del caso di avvitatura può essere eseguita inserendo una tolleranza superiore e inferiore dal punto di vista acustico e ottico (listello a LED multicolore).
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Velocità di scansione: 10 kHz con 5 filtri passa-basso preimpostati. Questi filtri consentono di utilizzare il sistema di misura in aggiunta al controllo degli elettroutensili dinamici (avvitatori a percussione e a impulsi), nel caso in cui vengano impiegati i relativi sensori e i simulatori del caso di avvitatura supplementari (su richiesta). L'elevata velocità di scansione permette inoltre di registrare in modo preciso le coppie di rottura / ripresa.
Capacità di memoria: è possibile memorizzare fino a 1.300 valori di misura. Questi valori possono essere nuovamente visualizzati e muniti di data e ora.
Interfaccia: USB Mini-B, che può essere gestita in modo seriale.
Alimentazione di corrente: il TTS-2000 funziona con una batteria ricaricabile al nichel-cadmio. Il tempo di esercizio massimo è di ca. 20 ore, mentre il tempo di ricarica è pari a ca. 8 ore.

Vantaggi:

Tramite il sistema di misura della coppia e il rilevatore di coppia, un cricchetto si trasforma in una chiave dinamometrica.

Uso:

Controllo preciso della coppia grazie all'elevata velocità di scansione per il serraggio controllato di viti. Ideale per collegamenti a vite singoli e per piccole serie. Particolarmente adatto per i collegamenti a vite di difficile accesso e per le aree strette in cui non vi è spazio per una chiave dinamometrica.

Fornitura:

Incluso alimentatore per l'alimentazione dell'apparecchio e per il caricamento della batteria. Cavo USB 2.0 A su cavo Mini-B per la trasmissione dei dati misurati a stampante o PC. Supporto da parete / da tavolo regolabile nonché una borsa di trasporto.