• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Elektronisk moment-målesystem TTS-2000

Art.-nr.: 654900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Batteritype nikkel-cadmium (Ni-Cd)
Driftstid 20 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 8 h
Gengenopladelig ja
Producentbetegnelse Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000
Emballage Taske
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Farve rød; sort
Drejningsmomentenheder Nm; kgf m; lbf ft; lbf in; ozf in
Data, kan logges ja
Grænseflade USB
Udløsersignal akustisk; optisk
Indhold enkelt del
Måleteknik elektronisk
Målefunktioner moment; overdrejningsmoment
Display digital
Længde i alt L 185 mm
Vægt, samlet 1.000 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654900
EAN/GTIN 856986007003
Producentnummer TTS-2000 KIT 220V

Betegnelse

Udførelse:

Alsidigt, kompakt og bærbart momentmåle- og måledataregistreringssystem. Præcise og gentagelsesnøjagtige momentmålinger kan udføres i kombination med almindelige skralder, forlængere, kardanled, topnøgler eller endda med løsneværktøjer. TTS-2000 registrerer den tilsluttede momentføler (plug and play), dens måleområde og kalibreringsparametrene via sensorernes interne hukommelse.
Display: 4-cifret, kontrastrigt og herved let aflæseligt LCD-display.
Tilstande:
  • I Track-tilstand vises de aktuelle momentværdier kontinuerligt.
  • I Peak-tilstand beholdes den højest nåede momentværdi på displayet.
  • Med First-Peak-tilstand kan udløsningspunktet (omskiftningspunkt) registreres ved mekanisk udløsende momentnøgler.
En vurdering af skrueopgaven kan ske ved at indlæse en øvre og nedre tolerance akustisk og optisk (LED-linje i flere farver).
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Aftastningshastighed: 10 kHz med 5 forindstillede lavpasfiltre. Disse filtre gør det muligt yderligere at anvende målesystemet til kontrol af dynamiske elværktøjer (slag-/ impulsnøgler), hvis der anvendes passende sensorer og ekstra skrueopgave-simulatorer (på forespørgsel). Den høje aftastningshastighed muliggør desuden en præcis registrering af løsbrydnings-/ viderespændingsmomenter.
Hukommelseskapacitet: Op til 1300 måleværdier kan gemmes og hentes igen og forsynes med dato-/ klokkeslætstempel.
Interface: USB mini-B, som kan aktiveres serielt.
Strømforsyning: TTS-2000 drives af et genopladeligt nikkel-cadmium-batteri. Maksimal driftstid er på ca. 20 timer og opladningstiden ca. 8 timer.

Fordel:

Vha. moment-målesystemet og momentføleren bliver skralden til en momentnøgle.

Anvendelse:

Præcis momentkontrol vha. høj aftastningshastighed til kontrolleret skruetilspænding. Ideel til enkeltskruninger og små serier. Særligt egnet til vanskeligt tilgængelige forskruninger og trange steder, hvor der ikke er plads til en momentnøgle.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning til forsyning af maskinen samt til opladning af akkuen. Kabel USB 2.0 A til mini-B-kabel til overførsel af måledataene til en printer eller pc. Justerbar væg- / bordholder samt bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter