Sistema electrónico de medición de par TTS-2000

Número de artículo: 654900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipo batería Níquel-cadmio (Ni-Cd)
Duración de funcionamiento 20 h
Tiempo de carga por batería 8 h
Recargable
Denominación del fabricante Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Color rojo; negro
Unidad del par de giro Nm; kgf m; lbf ft; lbf in; ozf in
Datos protocolables
Interfaz USB
Señal de disparo Acústico; Óptico
Contenido pieza única
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro; Par residual
Indicación digital
Longitud total L 185 mm
Peso total 1.000 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 654900
EAN / GTIN 856986007003
Número del fabricante TTS-2000 KIT 220V

Descripción

Ejecución:

Sistema registrador de datos de medición y de par, versátil, compacto y portátil. Permite realizar mediciones de par precisas y con precisión de repetición en combinación con carracas convencionales, prolongaciones, articulaciones cardán, llaves de vaso o incluso herramientas de aflojamiento. El TTS-2000 detecta el captador de par conectado (Plug and Play) su capacidad de medición y sus parámetros de calibración a través de la memoria interna de los sensores.
Indicación: Indicador LCD de 4 dígitos, de alto contraste y, en consecuencia, fácilmente legible.
Modos:
  • En el modo Track, los valores de par actuales se visualizan continuamente.
  • En el modo Peak, se mantiene el par máximo alcanzado en pantalla.
  • Con el modo First-Peak se puede registrar el punto de disparo (punto de conmutación) en llaves dinamométricas con disparo mecánico.
Una evaluación de la aplicación de atornillado puede tener lugar de forma acústica y visual (regleta de LED de varios colores), introduciendo una tolerancia superior e inferior.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Tasa de palpación: 10 kHz con 5 filtros pasabajos preajustados. Estos filtros permiten utilizar el sistema de medición adicionalmente para la comprobación de herramientas eléctricas dinámicas (atornilladores de impacto/impulso) al utilizar los sensores correspondientes y unos simuladores adicionales para la aplicación de atornillado (a petición). Una tasa de palpación elevada permite, además, un registro preciso de los pares de arranque y de apriete posterior.
Capacidad de memoria: Hasta 1300 valores de medición se pueden almacenar y volver a consultar, así como dotar de un sello de fecha/hora.
Interfaz: USB mini-B, que se puede activar en serie.
Alimentación eléctrica: El TTS-2000 funciona con una batería de níquel cadmio recargable. El tiempo de funcionamiento máximo es de aprox. 20 horas; el tiempo de carga es de 8 horas.

Ventaja:

Con la ayuda del sistema de medición de par de giro y un captador de par, una carraca se convierte en una llave dinamométrica.

Aplicación:

Control preciso del par de giro mediante una tasa de palpación elevada para el apriete controlado de tornillos. Ideal para atornillamientos individuales y series pequeñas. Especialmente indicado para uniones atornilladas de difícil acceso y espacios constructivos estrechos donde no cabe una llave dinamométrica.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación para la alimentación eléctrica del equipo, así como para la carga de la batería. Cable USB 2.0 A a cable Mini-B para la transferencia de los datos de medición a una impresora o un PC. Soporte de pared/sobremesa regulable, así como bolsa de transporte.