• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektronický systém měření točivého momentu TTS-2000

Artiklové číslo: 654900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Nikl-kadmiová (Ni-Cd)
Doba provozu 20 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 8 h
Nabíjecí ano
Označení výrobce Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Barva červená; Černá
Jednotky krouticího momentu Nm; kgf m; lbf ft; lbf in; ozf in
Data s možností protokolování ano
Rozhraní USB
Spouštěcí signál Akustický; Optický
Obsah jednotlivý díl
Měřicí technika elektronické
Měřicí funkce Krouticí moment; Moment protočení
Ukazatel digitální
Celková délka L 185 mm
Hmotnost celkem 1 000 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654900
EAN / GTIN 856986007003
Číslo výrobce TTS-2000 KIT 220V

Popis

Provedení:

Mnohostranný, kompaktní, přenosný systém pro měření točivého momentu a záznam naměřených dat. Lze provádět přesná měření s vysokou opakovatelností v kombinaci s konvenčními ráčnami, prodlouženími, kardanovými klouby, nástrčnými klíči nebo dokonce s uvolňovacími nástroji. TTS-2000 rozpozná připojený systém měření točivého momentu (plug and play), jeho rozsah měření a kalibrační parametry díky interní paměti čidel.
Zobrazení: 4místný, kontrastní, a tím dobře čitelný LCD displej.
Režimy:
  • V režimu Track jsou kontinuálně zobrazovány aktuální točivé momenty.
  • V režimu Peak je na displeji přidržen nejvyšší dosažený krouticí moment.
  • Pomocí režimu First-Peak lze zaznamenat spouštěcí bod (spínací bod) u mechanicky spouštějících momentových klíčů.
Vyhodnocení šroubování lze provádět pomocí zadání horní a dolní tolerance akusticky a opticky (vícebarevná LED lišta).
Jednotky míry: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Rychlost snímání: 10 kHz s 5 přednastavenými dolními propustmi. Tyto filtry navíc umožňují nasazení měřicího systému ke kontrole dynamického elektronářadí (rázové/impulzové šroubováky), pokud jsou použity senzory a dodatečné simulátory šroubování (na poptávku). Vysoká rychlost snímání navíc umožňuje přesné zaznamenání momentů utržení z klidu a dotahovacích momentů.
Kapacita paměti: Lze uložit a znovu vyvolat až 1300 naměřených hodnot a opatřit je razítkem data a času.
Rozhraní: USB mini-B, které lze ovládat sériově.
Napájení: TTS-2000 je provozováno pomocí dobíjecího nikl-kadmiového akumulátoru. Maximální doba provozu činí cca 20 hodin, doba dobíjení cca 8 hodin.

Výhoda:

Prostřednictvím systému měření točivého momentu a snímače točivého momentu se ráčna proměňuje v momentový klíč.

Použití:

Přesná kontrola točivého momentu díky vysoké rychlosti snímání pro kontrolované utahování šroubů. Ideální pro jednotlivé šroubové spoje a malé série. Vhodné zejména pro obtížně přístupné šroubové spoje a těsné stavební prostory, kde není dostatek místa pro momentový klíč.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe pro napájení přístroje a dobíjení akumulátoru. Kabel USB 2.0 A na kabel Mini-B k odesílání naměřených dat na tiskárnu nebo do počítače. Nastavitelný držák na stěnu/stůl a taška.