• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektroninė dinamometrinė matavimo sistema TTS-2000

Prekės Nr.: 654900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus rūšis nikelio-kadmio (Ni-Cd)
Darbo trukmė 20 h
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 8 h
Įkraunamas taip
Gamintojo pavadinimas Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000
Pakuotė krepšys
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo
Spalva raudona; juoda
Dinamometras Nm; kgf m; lbf ft; lbf in; ozf in
Duomenys protokoluojami taip
Sąsaja USB
Paleidimo signalas akustin.; optin.
Turinys atskira dalis
Matavimo įrankiai elektroninė
Matavimo funkcijos sukimo momentas; pakartotinis sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.
Visas ilgis L 185 mm
Bendras svoris 1 000 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654900
EAN / GTIN 856986007003
Gamintojo numeris TTS-2000 KIT 220V

Aprašymas

Modelis:

Universali, kompaktiška ir mobili dinamometrinė matavimo ir duomenų analizės sistema. Galima atlikti tikslius ir pasikartojančius sukimo momento matavimus naudojant įprastas terkšles, ilgintuvus, kardaninius lankstus, galvutes ar net atsukimo įrankius. TTS-2000 atpažįsta prijungtą dinamometrinį imtuvą (Plug and Play), jo matavimo diapazoną ir kalibravimo parametrus per integruotą jutiklių kaupiklį.
Indikatorius: 4 ženklų, ryškus ir todėl gerai įskaitomas LCD ekranas.
Režimai:
  • Pasirinkus Track režimą, nuolat rodomos aktualios sukimo momento vertės.
  • Pasirinkus Peak režimą, ekrane rodoma didžiausia pasiekta sukimo momento vertė.
  • Pasirinkus First-Peak režimą, galima užfiksuoti mechaninių dinamometrinių raktų suveikimo tašką (įjungimo tašką).
Sukimo situacijos analizė, įvedus didžiausios ir mažiausios leistinos tolerancijos vertes, vyksta akustiniais ir optiniais signalais (įvairiaspalvė LED juosta).
Matavimo vienetai: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Matavimo sparta: 10 kHz su 5 reguliuojamais filtrais. Šie filtrai leidžia naudoti matavimo sistemą papildomai ir dinaminių elektrinių įrankių (smūginių / impulsinių suktuvų) patikrai, naudojant atitinkamus jutiklius ir papildomus sukimo proceso simuliatorius (papildomai užsakius). Didelė matavimo sparta leidžia tiksliai nustatyti atitrūkimo bei tolimesnio veržimo momentus.
Kaupiklio talpa: galima išsaugoti iki 1300 matavimo verčių ir jas sužymėti bei rūšiuoti pagal datą ir laiką.
Sąsaja: USB mini-B, gali būti valdoma sujungta į sistemą.
Srovės tiekimas: TTS-2000 maitinamas įkraunamu nikelio kadmio akumuliatoriumi. Maksimali eksploatacijos trukmė apie 20 val., įkrovimo laikas apie 8 val.

Privalumai:

Dėl dinamomerinės matavimo sistemos ir imtuvo terkšlė tampa dinamometriniu raktu.

Paskirtis:

Didelė matavimo sparta leidžia sukant tiksliai kontroliuoti sukimo momentą. Idealiai tinka atskirų ir smulkių varžtų sukimui. Ypač tinka sukti sunkiai prieinamose vietose bei siaurose zonose, kur nepasiekia dinamometrinis raktas.

Tiekiama:

Su maitinimo bloku prietaiso srovės tiekimui bei akumuliatoriaus įkrovimui. Laidas USB 2.0 A su Mini-B laidu matavimo duomenų perdavimui spausdintuvui arba kompiuteriui. Reguliuojamas sieninis / stalinis laikiklis bei krepšys.