• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2 Plus“, Coppia massima: 30Nm

Codice art.: 654476 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 137,50 € /pz.
  • 734,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione, quadro 1/4; 3/8
Tensione nominale 100 V; 240 V
Imballaggio Valigetta in plastica
Alimentazione Alimentazione di rete
Campo di misura min. 1,5 mm
Campo di misura max. 30 mm
Precisione di misura della coppia 1 %
Dispositivo di visualizzazione
Visualizzatore lunghezza 72 mm
Visualizzatore largh. 175 mm
Visualizzatore h 64 mm
Attacco square; external hexagon drive
Direzione di serraggio a destra
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia
Peso 1,4 kg
Certificato di collaudo
Interfaccia Digimatic
Con display
Tipo di display LCD
Illuminazione del display si
Salvataggio dei valori di misura
Numero di valori dello spazio di memoria 15 pz.
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654476 30
EAN / GTIN 5060922236128
Codice del produttore 43563

Descrizione

Esecuzione:

  • 3 modalità di utilizzo: Visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First Peak), visualizzazione valore di picco (Final Peak).
  • Impostazione semplice della coppia desiderata con relative tolleranze.
  • Display LCD. Retroilluminazione a LED per una buona leggibilità nelle aree di lavoro dotate di scarsa illuminazione.
  • Il collegamento micro USB 2.0 incorporato garantisce l’alimentazione di corrente e la trasmissione dati.
  • Visualizzazione sul display in 12 lingue.
  • Memorizzazione fino a massimo 15 coppie.
  • Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

Visualizzazione rapida e facilmente riconoscibile dello stato mediante cambio di colore del display (rosso, giallo, verde). Facile trasmissione dei dati misurati tramite interfaccia USB.

Uso:

Regolazione e controllo di chiavi dinamometriche con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria.
Regolazione di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche a rotazione oraria con o senza scala.

Precisione:

Errore percentuale del valore di misura ±1%.

Fornitura:

Alimentatore USB (EU/UK/US/AUS), cavo micro USB 2.0, in stabile valigetta di plastica.