{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 30 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 175 mm | |
Kijelző készülék magassága | 64 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 72 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Négyszög-adapter | 1/4 coll; 3/8 coll | |
Külső hatszög | 10 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 100 V - 240 V | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654476 30 | |
EAN / GTIN | 5060922236128 | |
Gyártó száma | 43519 |