Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™ 2 Plus“, Maksimalni vrtilni moment: 30Nm

Št. art.: 654476 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 137,50 € /kos.
  • 734,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost, 4-kotnik 1/4; 3/8
Nazivna napetost 100 V; 240 V
Embalaža Plastični kovček
Napajanje omrežno napajanje
Merilno območje min. 1,5 mm
Merilno območje maks. 30 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta 1 %
Prikazovalnik da
Dolžina prikazovalnika 72 mm
Širina prikazovalnika 175 mm
Višina prikazovalnika 64 mm
Vpenjala 4-kotnik; Zunanji 6-kotnik
Smer zatezanja desno
Vrsta izdelka naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Masa 1,4 kg
Poročilo o preizkusu da
Vmesnik Digimatic
Z zaslonom da
Vrsta zaslona LCD
Osvetlitev zaslona Da
Shranjevanje izmerjene vrednosti da
Število pomnilniških vrednosti 15 kos
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654476 30
EAN/GTIN 5060922236128
Številka proizvajalca 43563

Opis

Izvedba:

  • 3 načini uporabe: Prikaz trenutne vrednosti (Track), prepoznavanje točke preloma (First Peak), prikaz temenske vrednosti (Final-Peak).
  • Preprosto določanje želenih vrtilnih momentov s tolerancami.
  • LCD-prikazovalnik. LED-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za dobro čitljivost v slabo osvetljenih delovnih območjih.
  • Vgrajen priključek Micro-USB 2.0 omogoča napajanje in prenos podatkov.
  • Prikaz v 12 jezikih.
  • Možnost shranjevanja do 15 želenih vrtilnih momentov.
  • Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin.

Prednosti:

Hiter in optično lahko razpoznaven prikaz stanja z menjavo barv prikaza (rdeča, rumena, zelena). Možnost preprostega prenosa merilnih podatkov prek USB-vmesnika.

Uporaba:

Nastavitev in preverjanje momentnih ključev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno.
Za nastavljanje momentnih izvijačev in momentnih ključev z vrtenjem v desno, s skalo za nastavljanje ali brez nje.

Točnost:

Odstotna napaka izmerjene vrednosti ±1%.

Obseg dobave:

USB-omrežni napajalnik (EU/UK/US/AUS), kabel Micro-USB 2.0, v stabilnem kovčku iz umetne mase.