{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | sukimo momento tikrintuvas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | 1 % | |
| Sąsaja | Digimatic | |
| Svoris | 1,4 kg | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Dydis, kvadratinis veržlių raktas | 1/4; 3/8 | |
| Vardinė įtampa | 100 V; 240 V | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Matavimo diapazonas min. | 1,5 mm | |
| matavimo diapazonas maks. | 30 mm | |
| Indikatorius / ekranas | taip | |
| Ekrano ilgis | 72 mm | |
| Indikatoriaus plotis | 175 mm | |
| Indikatoriaus aukštis | 64 mm | |
| Laikiklis | kvadratinis veržlių raktas; išorinis 6-briaunis | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Su ekranu | taip | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Ekrano apšvietimas | taip | |
| Matavimo duomenų saugojimas | taip | |
| Atminčių vietų skaičius | 15 vnt. | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 654476 30 | |
| EAN / GTIN | 5060922236128 | |
| Gamintojo numeris | 43563 |