{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 400 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±0,5 % | |
| Interfaccia | Interfaccia USB | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Intervallo di misurazione | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
| Lunghezza complessiva | 1.070 mm | |
| Per chiavi di lunghezza fino a | 815 mm | |
| Peso | 34 kg | |
| Quadro femmina | 3/8 pollici; 3/4 pollici | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di taratura e di regolazione |
| Codice articolo | 654240 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754294312 | |
| Codice del produttore | 96521081 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |