Instalaţie mecanică de calibrare Manutork®, Momentul maxim: 400Nm

Cod articol.: 654240 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min. 6 Nm
Dimensiuni, pătrat 3/4; 3/8
Cuplu max. 60 Nm
Denumirea producătorului Manutork®
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Domeniu de măsurare min. 6 mm
Domeniu de măsurare max. 400 mm
Cuplu index 1; 2
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 0,5 %
Placă de bază Da
Operarea Manual
Suport pătrat
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Pentru lungimea cheii max. 815 mm
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare
Lungimea totală 1.070 mm
Greutate 34 kg
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de verificare da
Interfaţă USB
Stocarea valorii de măsurare Da

Identificare și clasificare

Cod articol 654240 400
EAN / GTIN 4018754294312
Număr producător 96521081
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Instalaţie completă de calibrare cu componente compatibile. Datorită sistemului special de transmisie a forţei, se evită deplasarea punctului de aplicare a forţei în timpul calibrării.

Aplicaţie:

Supravegherea, calibrarea, documentarea şi gestionarea sculelor dinamometrice. Pentru ca scula dinamometrică să funcţioneze cu precizie pe o durată îndelungată, trebuie să se efectueze şi să se documenteze o calibrare de verificare la intervale regulate.

Livrare:

Instalaţie mecanică de acţionare pentru încărcarea uniformă şi precisă a cheii dinamometrice. Se garantează aplicarea lentă şi continuă a forţei conform DIN EN ISO 6789.
  • 2 înregistratoare de valori măsurate Laborator Ref. 6 – 60 Nm şi 40 – 400 Nm (abaterea de afişaj de la valoarea măsurată este de ±0,5%) cu certificat de calibrare DAkkS.
  • Software pentru întocmirea certificatului de calibrare conform DIN EN ISO 6789 şi gestionarea instrumentului de măsurare.
  • Cablu adaptor USB pentru conectarea înregistratorului de valori măsurate la PC.
  • 4 adaptoare pătrate pentru prinderea diferitelor pătrate de acţionare.

Livrare:

Adaptor de calibrare (pătrat interior × pătrat exterior): 1/4 inch × 3/8 inch;
1/4 inch × 3/4 inch;
3/8 inch × 3/4 inch;
1/2 inch × 3/4 inch

Notă:

Pentru verificarea şurubelniţelor dinamometrice este necesar un set suplimentar de verificare. Cerinţe referitoare la PC: Minim 1 interfaţă USB.
Alte înregistratoare de valori măsurate sunt disponibile la cerere.