{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro mín. | 6 Nm | |
| Tamaño, cuadrado | 3/4; 3/8 | |
| Par máx. | 60 Nm | |
| Denominación del fabricante | Manutork® | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Capacidad de medición mín. | 6 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 400 mm | |
| Índice de par de giro | 1; 2 | |
| Precisión de medición par de giro | 0,5 % | |
| Placa base | sí | |
| Manejo | manual | |
| Asiento | cuadrado | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Para la longitud de llave máx. | 815 mm | |
| Tipo de producto | Dispositivo de calibración y ajuste | |
| Longitud total | 1.070 mm | |
| Peso | 34 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Memorización del valor | sí |
| Número de artículo | 654240 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754294312 | |
| Número del fabricante | 96521081 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |